ミニスカーフ BA9140

ミニスカーフ BA9140 - ボンマックスミニスカーフ BA9140 - ボンマックスミニスカーフ BA9140 - ボンマックス

顔まわりを華やかに彩る明るい色合いの新柄スカーフ。

サイズフリー仕様春夏商品、オールシーズン商品混率(%)ポリエステル100適合品番ブラウス:【長袖】RB4156、RB4157、RB4158、RB4160、【半袖】RB4550、RB4551、RB4552、RB4554、【七分袖】RB4700内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68832462BA9140サーモンピンク
3,400
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
68832478BA9140ピンク
3,400
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
68832487BA9140ブルー
3,400
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする