スカーフ BA9139

スカーフ BA9139 - ボンマックススカーフ BA9139 - ボンマックススカーフ BA9139 - ボンマックス

テキストデザイナー梶原加奈子とコラボレーション!
優しい風合いの「こもれび柄」スカーフ。
淡いトーンの色合いで顔まわりを柔らかな印象に。

サイズフリー仕様春夏商品、オールシーズン商品幅(cm)24長さ(cm)138混率(%)ポリエステル100内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68832496BA9139グリーン
6,200
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
68832505BA9139ピンク
6,200
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
68832514BA9139ブルー
6,200
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする