ボンマックス
ミニスカーフ BA9138
テキストデザイナー梶原加奈子とコラボレーション!
優しい風合いの「こもれび柄」スカーフ。
淡いトーンの色合いで顔まわりを柔らかな印象に。
アレンジの出来る華やかなミニスカーフ。
サイズ
フリー
仕様
春夏商品、オールシーズン商品
幅(cm)
23
長さ(cm)
23
混率(%)
ポリエステル100
適合品番
ブラウス:【長袖】RB4156、RB4157、RB4158、RB4160、【半袖】RB4550、RB4551、RB4552、RB4554、【七分袖】RB4700
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68832523
BA9138
グリーン
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68832532
BA9138
ピンク
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68832548
BA9138
ブルー
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください