ボンマックス
スカーフ BA9129
フラワーモチーフが品のあるエレガントな装いに。
サイズ
フリー
仕様
春夏商品、オールシーズン商品
幅(cm)
58
長さ(cm)
58
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68832812
BA9129
グリーン
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68832828
BA9129
ピンク
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68832837
BA9129
ブルー
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください