スカーフ BA9131

スカーフ BA9131 - ボンマックススカーフ BA9131 - ボンマックススカーフ BA9131 - ボンマックス

大小様々なドット柄が透明感ある女性らしさを演出。

サイズフリー仕様春夏商品、オールシーズン商品幅(cm)60長さ(cm)60混率(%)ポリエステル100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68832846BA9131ピンク
5,000
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
68832855BA9131ブルー
5,000
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする