ボンマックス
スカーフ BA9132
上品さを際立たせる光沢感あるサテン素材。
サイズ
フリー
仕様
春夏商品、オールシーズン商品
幅(cm)
58
長さ(cm)
58
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68832864
BA9132
ブルー
¥
5,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68832873
BA9132
レッド
¥
5,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください