スカーフ BA9124

スカーフ BA9124 - ボンマックススカーフ BA9124 - ボンマックス
(1件のレビュー)

エレガントさを引き立てる気品あふれるプリント。

サイズフリー仕様春夏商品、オールシーズン商品幅(cm)70長さ(cm)70混率(%)ポリエステル100内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68832916BA9124グリーン
5,600
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
68832943BA9124レッド
5,600
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
68832925BA9124ネイビー
5,600
取扱い終了
返品不可
68832934BA9124ボルドー
5,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68832925
2024-11-16
用途: 精肉コーナー勤務時、ユニフォームシャツの衿もとが、秋冬は寒く温度変化に対応出来る為、購入しました。
その他業種

大きさが、小さすぎず、大きすぎず、結ぶテクニックがなくても様に成る。
色柄が上品で、どの面が出ても柄がきれいに見えて満足。手洗いOKなので、デイリーアイテムとして活用します。素材も肌触り良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする