ボンマックス
スカーフ BA9130
シンプルなストライプ柄の清潔感溢れるスカーフ。
サイズ
フリー
仕様
春夏商品、オールシーズン商品
幅(cm)
28
長さ(cm)
148
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68832986
BA9130
ピンク
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68832995
BA9130
ブルー
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください