オーバーブラウス LJ0769

オーバーブラウス LJ0769 - ボンマックスオーバーブラウス LJ0769 - ボンマックスオーバーブラウス LJ0769 - ボンマックスオーバーブラウス LJ0769 - ボンマックスオーバーブラウス LJ0769 - ボンマックスオーバーブラウス LJ0769 - ボンマックス

立体感のある組織に控えめに輝くシルバーラメを織り込み、春夏らしい爽やかな印象に仕上げたモノトーンボーダーシリーズ。
清涼感のあるトリアセテートを使用して快適な着心地も追及しました。控えめなシルバーラメの輝きが透明感をプラス。
ホワイトとブラックの糸で織り上げた涼しげなボーダー柄。ドライな質感と立体的な組織で肌離れが良く快適な着心地。
肌面にトリアセテートを使用しているため接触冷感性、吸水速乾性といったクーリング効果を発揮。
アイロンの手間の掛からないイージーケア素材。

モノトーン仕様左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、リボン取り外し可能、襟ぐり消臭テープ付、一重仕立て混率(%)ポリエステル94、トリアセテート6(トリアセボーダー)性別女性用内容量1着
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68833196LJ07695号
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68833205LJ07697号
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68833223LJ076911号
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68833248LJ076915号
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68833275LJ076921号
19,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68833214LJ07699号
19,800
取扱い終了
返品不可
68833232LJ076913号
19,800
取扱い終了
返品不可
68833257LJ076917号
19,800
取扱い終了
返品不可
68833266LJ076919号
19,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする