ベスト LV1739

ベスト LV1739 - ボンマックスベスト LV1739 - ボンマックス

企業の品格や女性の美しさを引き上げる黒の魅力、夏でもブラックスーツ着用が必須な接客業やオフィスの為に。
高級素材トリアセテートを使ったとびきり上質な夏のブラックスーツをお届けします。
ジャケット2型・ボトム4型・チュニック1型・ベスト1型の8アイテム展開で様々な職種や好みに対応。
樹が原料の半合成繊維トリアセテートを使用。発色性の良さを生かした深く美しいブラック。
汗をすばやく吸収・すばやく乾き爽やかな着心地で汗を蒸発時、気化熱を奪う為、衣服内は涼しく快適。
適度な水分を含み不快な静電気が起きにくい。横ストレッチで動きをサポート。軽量でしなやかな着心地。

ブラック仕様左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、背ベルト付、背抜き仕立て混率(%)トリアセテート60、ポリエステル40(トリアセストレッチ)性別女性用内容量1着
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68833826LV17395号
21,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
68833835LV17397号
21,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68833853LV173911号
21,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68833862LV173913号
21,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68833878LV173915号
21,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68833896LV173919号
21,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68833905LV173921号
21,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68833844LV17399号
21,800
取扱い終了
返品不可
68833887LV173917号
21,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする