ベスト LV1743

ベスト LV1743 - ボンマックスベスト LV1743 - ボンマックスベスト LV1743 - ボンマックスベスト LV1743 - ボンマックスベスト LV1743 - ボンマックス

巧妙なジャカード織りで表現したラグジュアリーなモザイク模様の素材を使い、上品なデザインで仕上げたレディスアンサンブル。
女性らしいシルエットにパイピングのアクセントが清楚な印象を高めます。グラデーションの美しいモザイク模様。
陰影で表現した織り柄が印象的なジャカード素材。乾きが早く、アイロンの手間も掛からないイージーケア素材。
化粧品などの油性の汚れがつきにくく、洗濯で落としやすい防汚加工「エスメニガード(R)Co」を付与。
清涼裏地のシエスタ セ ドッソ(R)を採用。

仕様左胸箱ポケット、両脇フラップポケット(右側小分けポケット付)、後脇スリット開き混率(%)ポリエステル100(グレースジャカード)性別女性用内容量1着
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68834815LV1743ネイビー5号
17,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68834824LV1743ネイビー7号
17,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68834833LV1743ネイビー9号
17,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68834876LV1743ネイビー17号
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68834885LV1743ネイビー19号
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68834894LV1743ネイビー21号
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837317LV1743ブルー5号
17,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837335LV1743ブルー7号
17,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837353LV1743ブルー9号
17,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837378LV1743ブルー11号
17,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837396LV1743ブルー13号
17,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837423LV1743ブルー15号
17,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837448LV1743ブルー17号
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837457LV1743ブルー19号
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837475LV1743ブルー21号
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837493LV1743ベージュ5号
17,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837518LV1743ベージュ7号
17,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837536LV1743ベージュ9号
17,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837554LV1743ベージュ11号
17,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837572LV1743ベージュ13号
17,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837588LV1743ベージュ15号
17,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837606LV1743ベージュ17号
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837624LV1743ベージュ19号
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837642LV1743ベージュ21号
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68834842LV1743ネイビー11号
17,500
取扱い終了
返品不可
68834858LV1743ネイビー13号
17,500
取扱い終了
返品不可
68834867LV1743ネイビー15号
17,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする