ソフトジャケット LJ0753

ソフトジャケット LJ0753 - ボンマックスソフトジャケット LJ0753 - ボンマックスソフトジャケット LJ0753 - ボンマックスソフトジャケット LJ0753 - ボンマックスソフトジャケット LJ0753 - ボンマックスソフトジャケット LJ0753 - ボンマックスソフトジャケット LJ0753 - ボンマックスソフトジャケット LJ0753 - ボンマックス

ドット柄がキュートなコンフィーは伸縮性抜群のニット素材。
高機能糸「エアコンボディ(TM)」を使用して着心地をさらにアップさせました。
シンプルモダンなデザインが女性の魅力を引き立てるシリーズです。
衣服内の湿気を吸収・拡散、爽やかな着心地。
乾きが早く、アイロンの手間も掛からないイージーケア素材。

仕様前ファスナー開き、左胸箱ポケット、襟ぐり消臭テープ付、一重仕立て混率(%)ポリエステル65、アセテート25、レーヨン10(ABドットニット)性別女性用内容量1着
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68836522LJ0753ピンク5号
19,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68836538LJ0753ピンク7号
19,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68836547LJ0753ピンク9号
19,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68836556LJ0753ピンク11号
19,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68836565LJ0753ピンク13号
19,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68836574LJ0753ピンク15号
19,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68836583LJ0753ピンク17号
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68836592LJ0753ピンク19号
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68836608LJ0753ピンク21号
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68836635LJ0753ブラック9号
19,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68836644LJ0753ブラック11号
19,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68836687LJ0753ブラック19号
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68836696LJ0753ブラック21号
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68836705LJ0753ホワイト5号
19,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68836714LJ0753ホワイト7号
19,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68836723LJ0753ホワイト9号
19,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68836748LJ0753ホワイト13号
19,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68836757LJ0753ホワイト15号
19,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68836766LJ0753ホワイト17号
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68836775LJ0753ホワイト19号
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68836784LJ0753ホワイト21号
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68836617LJ0753ブラック5号
19,500
取扱い終了
返品不可
68836626LJ0753ブラック7号
19,500
取扱い終了
返品不可
68836653LJ0753ブラック13号
19,500
取扱い終了
返品不可
68836662LJ0753ブラック15号
19,500
取扱い終了
返品不可
68836678LJ0753ブラック17号
オープン
取扱い終了
返品不可
68836732LJ0753ホワイト11号
19,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする