ワンピース LO5707

ワンピース LO5707 - ボンマックスワンピース LO5707 - ボンマックス

ドット柄がキュートなコンフィーは伸縮性抜群のニット素材。
高機能糸「エアコンボディ(TM)」を使用して着心地をさらにアップさせました。
シンプルモダンなデザインが女性の魅力を引き立てるシリーズです。
衣服内の湿気を吸収・拡散、爽やかな着心地。
乾きが早く、アイロンの手間も掛からないイージーケア素材。

ブラック仕様左胸箱ポケット、両脇シームポケット、後ファスナー開き、襟ぐり消臭テープ付、袖裏無し混率(%)ポリエステル65、アセテート25、レーヨン10(ABドットニット)性別女性用内容量1着
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68837064LO57075号
30,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837073LO57077号
30,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837098LO570711号
30,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837107LO570713号
30,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837116LO570715号
30,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837125LO570717号
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837134LO570719号
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837143LO570721号
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837082LO57079号
30,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする