曜日別特売

Aラインスカート LS2749

Aラインスカート LS2749 - ボンマックス

ドット柄がキュートなコンフィーは伸縮性抜群のニット素材。
高機能糸「エアコンボディ(TM)」を使用して着心地をさらにアップさせました。
シンプルモダンなデザインが女性の魅力を引き立てるシリーズです。
衣服内の湿気を吸収・拡散、爽やかな着心地。
乾きが早く、アイロンの手間も掛からないイージーケア素材。

ブラック仕様両脇斜めポケット、らくらくカン、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付混率(%)ポリエステル65、アセテート25、レーヨン10(ABドットニット)性別女性用内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68837177LS27499号6596
13,000
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837195LS274911号6898
13,000
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837213LS274913号71100
13,000
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837238LS274915号75103
13,000
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837256LS274917号80107
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837274LS274919号85112
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837292LS274921号90117
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837152LS27495号6092
13,000
取扱い終了
返品不可
68837168LS27497号6294
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする