オーバーブラウス LJ0770

オーバーブラウス LJ0770 - ボンマックスオーバーブラウス LJ0770 - ボンマックスオーバーブラウス LJ0770 - ボンマックスオーバーブラウス LJ0770 - ボンマックスオーバーブラウス LJ0770 - ボンマックスオーバーブラウス LJ0770 - ボンマックスオーバーブラウス LJ0770 - ボンマックスオーバーブラウス LJ0770 - ボンマックス

変化織りのモノトーン千鳥にカラーアクセントがおしゃれな素材を使い、大人可愛く仕上げたオーバーブラウス。
上品で「キチンと綺麗」なウインドペンチェックシリーズです。細番手の強撚糸とリング糸を交織した滑らかな肌触り。
アイロンの手間の掛からないイージーケア素材。光沢糸とラメ糸を織り合わせ角度によって見え隠れする煌きと光沢の二つの表情。
伝統的な柄を組織やカラー配列、多彩な糸で新鮮にアレンジした清潔感のあるウインドペン。

仕様左胸箱ポケット(内側ペン差しポケット付)、両脇挟み込みポケット(右側小分けポケット付)、リボン取り外し可能、襟ぐり消臭テープ付、一重仕立て混率(%)ポリエステル95、レーヨン5(カラーウインドペン)性別女性用内容量1着
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68837658LJ0770ピンク5号
21,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837685LJ0770ピンク7号
21,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837703LJ0770ピンク9号
21,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837728LJ0770ピンク11号
21,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837755LJ0770ピンク13号
21,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837773LJ0770ピンク15号
21,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837798LJ0770ピンク17号
21,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837816LJ0770ピンク19号
21,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837843LJ0770ピンク21号
21,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837868LJ0770ブルー5号
21,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837886LJ0770ブルー7号
21,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837904LJ0770ブルー9号
21,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837922LJ0770ブルー11号
21,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837947LJ0770ブルー13号
21,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837965LJ0770ブルー15号
21,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68837983LJ0770ブルー17号
21,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68838008LJ0770ブルー19号
21,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68838026LJ0770ブルー21号
21,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする