ベスト LV1745

ベスト LV1745 - ボンマックスベスト LV1745 - ボンマックスベスト LV1745 - ボンマックスベスト LV1745 - ボンマックスベスト LV1745 - ボンマックスベスト LV1745 - ボンマックスベスト LV1745 - ボンマックス

ドット柄がキュートなコンフィーは伸縮性抜群のニット素材。
高機能糸「エアコンボディ(TM)」を使用して着心地をさらにアップさせました。
シンプルモダンなデザインが女性の魅力を引き立てるシリーズです。
衣服内の湿気を吸収・拡散、爽やかな着心地。
乾きが早く、アイロンの手間も掛からないイージーケア素材。

仕様左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット(右側小分けポケット付)、背ベルト付、背抜き仕立て混率(%)ポリエステル65、アセテート25、レーヨン10(ABドットニット)性別女性用内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68839575LV1745ピンク15号
16,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68839593LV1745ピンク17号
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68839618LV1745ピンク19号
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68839636LV1745ピンク21号
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68841422LV1745ブラック5号
16,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68841447LV1745ブラック7号
16,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68841465LV1745ブラック9号
16,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68841508LV1745ブラック13号
16,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68841517LV1745ブラック15号
16,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68841535LV1745ブラック17号
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68841544LV1745ブラック19号
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68841562LV1745ブラック21号
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68839478LV1745ピンク5号
16,000
取扱い終了
返品不可
68839496LV1745ピンク7号
16,000
取扱い終了
返品不可
68839514LV1745ピンク9号
16,000
取扱い終了
返品不可
68839532LV1745ピンク11号
16,000
取扱い終了
返品不可
68839557LV1745ピンク13号
16,000
取扱い終了
返品不可
68841483LV1745ブラック11号
16,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする