オーバーブラウス LJ0735

オーバーブラウス LJ0735 - ボンマックスオーバーブラウス LJ0735 - ボンマックスオーバーブラウス LJ0735 - ボンマックス

立体的なカッティングが女性を美しく見せるシンプルブラウス。
ストレスフリーな着心地とイージーケアが魅力のトリコット素材を使用した機能満載のオンタイムウェア。
女性らしいシルエットでスタイリッシュに表現したクールビューティーなデザインも魅力です。
多彩なアイテムで様々なワークシーンに対応。スタイリッシュなブラックアイテム6型。
ニットならではの伸縮性でストレスフリーな着心地が魅力のトリコット素材。
透け防止・UVカット効果のあるポリエステルをベースに、吸湿性と接触冷感性の高いキュプラを織り込んだクーリング素材。
縮みにくく・型崩れしにくく、シワになりにくいイージーケア素材。

仕様左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、リボン取り外し可能、一重仕立て混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(フレキシートリコット)性別女性用内容量1着
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68844518LJ0735グレイ5号
16,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68844536LJ0735グレイ7号
16,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68844554LJ0735グレイ9号
16,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68844615LJ0735グレイ15号
16,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68844633LJ0735グレイ17号
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68844642LJ0735グレイ19号
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68844667LJ0735グレイ21号
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68844685LJ0735ピンク5号
16,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68844703LJ0735ピンク7号
16,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68844764LJ0735ピンク13号
16,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68844782LJ0735ピンク15号
16,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68844807LJ0735ピンク17号
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68844825LJ0735ピンク19号
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68844843LJ0735ピンク21号
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68844868LJ0735ブルー5号
16,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68844877LJ0735ブルー7号
16,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68844965LJ0735ブルー17号
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68844983LJ0735ブルー19号
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68844572LJ0735グレイ11号
16,000
取扱い終了
返品不可
68844597LJ0735グレイ13号
16,000
取扱い終了
返品不可
68844728LJ0735ピンク9号
16,000
取扱い終了
返品不可
68844746LJ0735ピンク11号
16,000
取扱い終了
返品不可
68844895LJ0735ブルー9号
16,000
取扱い終了
返品不可
68844913LJ0735ブルー11号
16,000
取扱い終了
返品不可
68844938LJ0735ブルー13号
16,000
取扱い終了
返品不可
68844947LJ0735ブルー15号
16,000
取扱い終了
返品不可
68845008LJ0735ブルー21号
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする