オーバーブラウス LJ0736

オーバーブラウス LJ0736 - ボンマックスオーバーブラウス LJ0736 - ボンマックスオーバーブラウス LJ0736 - ボンマックスオーバーブラウス LJ0736 - ボンマックスオーバーブラウス LJ0736 - ボンマックスオーバーブラウス LJ0736 - ボンマックス

立体的なカッティングが女性を美しく見せるシンプルブラウス。
ストレスフリーな着心地とイージーケアが魅力のトリコット素材を使用した機能満載のオンタイムウェア。
女性らしいシルエットでスタイリッシュに表現したクールビューティーなデザインも魅力です。
多彩なアイテムで様々なワークシーンに対応。スタイリッシュなブラックアイテム6型。
ニットならではの伸縮性でストレスフリーな着心地が魅力のトリコット素材。
透け防止・UVカット効果のあるポリエステルをベースに、吸湿性と接触冷感性の高いキュプラを織り込んだクーリング素材。
縮みにくく・型崩れしにくく、シワになりにくいイージーケア素材。

仕様左胸箱ポケット、一重仕立て混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(フレキシートリコット)性別女性用内容量1着
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68845017LJ0736グレイ5号
12,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845053LJ0736グレイ9号
12,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845078LJ0736グレイ11号
12,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845123LJ0736グレイ17号
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845132LJ0736グレイ19号
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845157LJ0736グレイ21号
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845175LJ0736ピンク5号
12,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845193LJ0736ピンク7号
12,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845202LJ0736ピンク9号
12,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845245LJ0736ピンク13号
12,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845263LJ0736ピンク15号
12,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845288LJ0736ピンク17号
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845315LJ0736ピンク19号
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845333LJ0736ピンク21号
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845342LJ0736ブルー5号
12,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845367LJ0736ブルー7号
12,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845446LJ0736ブルー15号
12,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845035LJ0736グレイ7号
12,000
取扱い終了
返品不可
68845096LJ0736グレイ13号
12,000
取扱い終了
返品不可
68845114LJ0736グレイ15号
12,000
取扱い終了
返品不可
68845227LJ0736ピンク11号
12,000
取扱い終了
返品不可
68845385LJ0736ブルー9号
12,000
取扱い終了
返品不可
68845403LJ0736ブルー11号
12,000
取扱い終了
返品不可
68845428LJ0736ブルー13号
12,000
取扱い終了
返品不可
68845455LJ0736ブルー17号
オープン
取扱い終了
返品不可
68845473LJ0736ブルー19号
オープン
取扱い終了
返品不可
68845507LJ0736ブルー21号
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする