ジャケット LJ0737

ジャケット LJ0737 - ボンマックス

ストレスフリーな着心地とイージーケアが魅力のトリコット素材を使用した機能満載のオンタイムウェア。
女性らしいシルエットでスタイリッシュに表現したクールビューティーなデザインも魅力です。
多彩なアイテムで様々なワークシーンに対応。スタイリッシュなブラックアイテム6型。
ニットならではの伸縮性でストレスフリーな着心地が魅力のトリコット素材。
透け防止・UVカット効果のあるポリエステルをベースに、吸湿性と接触冷感性の高いキュプラを織り込んだクーリング素材。
縮みにくく・型崩れしにくく、シワになりにくいイージーケア素材。

ブラック仕様左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、肩パッド取り外し可能、一重仕立て混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(フレキシートリコット)性別女性用内容量1着
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68845525LJ07375号
25,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845543LJ07379号
25,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845586LJ073711号
25,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845604LJ073713号
25,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845613LJ073715号
25,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845638LJ073717号
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845656LJ073719号
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845674LJ073721号
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845534LJ07377号
25,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする