曜日別特売

ソフトジャケット LJ0738

ソフトジャケット LJ0738 - ボンマックス

ストレスフリーな着心地とイージーケアが魅力のトリコット素材を使用した機能満載のオンタイムウェア。
女性らしいシルエットでスタイリッシュに表現したクールビューティーなデザインも魅力です。
多彩なアイテムで様々なワークシーンに対応。スタイリッシュなブラックアイテム6型。
ニットならではの伸縮性でストレスフリーな着心地が魅力のトリコット素材。
透け防止・UVカット効果のあるポリエステルをベースに、吸湿性と接触冷感性の高いキュプラを織り込んだクーリング素材。
縮みにくく・型崩れしにくく、シワになりにくいイージーケア素材。

ブラック仕様左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、一重仕立て混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(フレキシートリコット)性別女性用内容量1着
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68845692LJ07385号
18,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845717LJ07387号
18,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845735LJ07389号
18,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845753LJ073811号
18,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845778LJ073813号
18,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845796LJ073815号
18,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845805LJ073817号
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845823LJ073819号
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845832LJ073821号
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする