曜日別特売

パンツ LP6713

パンツ LP6713 - ボンマックス

ストレスフリーな着心地とイージーケアが魅力のトリコット素材を使用した機能満載のオンタイムウェア。
女性らしいシルエットでスタイリッシュに表現したクールビューティーなデザインも魅力です。
多彩なアイテムで様々なワークシーンに対応。スタイリッシュなブラックアイテム6型。
ニットならではの伸縮性でストレスフリーな着心地が魅力のトリコット素材。
透け防止・UVカット効果のあるポリエステルをベースに、吸湿性と接触冷感性の高いキュプラを織り込んだクーリング素材。
縮みにくく・型崩れしにくく、シワになりにくいイージーケア素材。

ブラック股下(cm)88仕様ベルトループ5cm、両脇L字ポケット、右後片玉縁ポケット、前ファスナー開き、ウエスト滑り止め付混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(フレキシートリコット)丈(cm)フリー性別女性用内容量1本
全9種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68845857LP67135号6587
16,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845893LP67139号7091
16,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845918LP671311号7393
16,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845936LP671313号7695
16,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845954LP671315号8098
16,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845972LP671317号85102
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845997LP671319号90107
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68846015LP671321号95112
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68845875LP67137号6789
16,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする