曜日別特売

マーメイドスカート LS2736

マーメイドスカート LS2736 - ボンマックス

ストレスフリーな着心地とイージーケアが魅力のトリコット素材を使用した機能満載のオンタイムウェア。
女性らしいシルエットでスタイリッシュに表現したクールビューティーなデザインも魅力です。
多彩なアイテムで様々なワークシーンに対応。スタイリッシュなブラックアイテム6型。
ニットならではの伸縮性でストレスフリーな着心地が魅力のトリコット素材。
透け防止・UVカット効果のあるポリエステルをベースに、吸湿性と接触冷感性の高いキュプラを織り込んだクーリング素材。
縮みにくく・型崩れしにくく、シワになりにくいイージーケア素材。

ブラック仕様両脇シームポケット、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(フレキシートリコット)性別女性用内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68846024LS27365号5991
12,000
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68846042LS27367号6193
12,000
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68846094LS273613号7099
12,000
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68846112LS273615号74102
12,000
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68846137LS273617号79106
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
68846155LS273619号84111
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
68846173LS273621号89116
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68846067LS27369号6495
12,000
取扱い終了
返品不可
68846085LS273611号6797
12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする