曜日別特売

キュロットスカート LC3705

キュロットスカート LC3705 - ボンマックスキュロットスカート LC3705 - ボンマックス

蒸し暑い季節も快適なサラサラとした素材感と風通しの良いデザインが魅力。
美しい発色と光沢感が上品さをプラスし、ファッション性と機能性の高いデザインが洗練されたスタイルに仕上げます。
光沢感としなやかな風合いが特長の素材「ファイ」を使用しトレンド感をプラスするブラキッシュネイビー。
消臭・抗菌防臭加工「クリアセンス EX」で、いつでも清潔で乾きが早く、アイロンの手間も掛からないイージーケア素材。
清涼裏地「シエスタ セ ドッソ(R)」を採用。

ネイビー仕様右脇シームポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト滑り止め付、前ラップ付混率(%)ポリエステル100(ファイツイル)性別女性用内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68847896LC37055号6092
17,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68847905LC37057号6294
17,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68847923LC37059号6596
17,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68847932LC370511号6898
17,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68847957LC370513号71100
17,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68847975LC370517号80107
17,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68847984LC370519号85112
17,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68848002LC370521号90117
17,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68847966LC370515号75103
17,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする