タックスカート LS2745

タックスカート LS2745 ボンマックス タックスカート LS2745 ボンマックス

蒸し暑い季節も快適なサラサラとした素材感と風通しの良いデザインが魅力。
美しい発色と光沢感が上品さをプラスし、ファッション性と機能性の高いデザインが洗練されたスタイルに仕上げます。
光沢感としなやかな風合いが特長の素材「ファイ」を使用しトレンド感をプラスするブラキッシュネイビー。
消臭・抗菌防臭加工「クリアセンス EX」で、いつでも清潔で乾きが早く、アイロンの手間も掛からないイージーケア素材。
清涼裏地「シエスタ セ ドッソ(R)」を採用。

ネイビー 仕様両脇シームポケット、らくらくカン、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付 混率(%)ポリエステル100(ファイツイル) 性別女性用 内容量1枚
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ウエスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68848027 LS2745 5号 60 106.5
14,600
9,398
10,338 (税込)
5日以内出荷

返品不可
68848045 LS2745 7号 62 108.5
14,600
9,398
10,338 (税込)
5日以内出荷

返品不可
68848063 LS2745 9号 65 110.5
14,600
9,398
10,338 (税込)
5日以内出荷

返品不可
68848088 LS2745 11号 68 112.5
14,600
9,398
10,338 (税込)
5日以内出荷

返品不可
68848106 LS2745 13号 71 114.5
14,600
9,398
10,338 (税込)
5日以内出荷

返品不可
68848133 LS2745 19号 85 126.5
14,600
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
68848158 LS2745 21号 90 131.5
14,600
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
68848115 LS2745 15号 75 117.5
14,600
 
 
取扱い終了

返品不可
68848124 LS2745 17号 80 121.5
14,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする