曜日別特売

プリーツスカート LS2746

プリーツスカート LS2746 - ボンマックスプリーツスカート LS2746 - ボンマックスプリーツスカート LS2746 - ボンマックス

蒸し暑い季節も快適なサラサラとした素材感と風通しの良いデザインが魅力。
美しい発色と光沢感が上品さをプラスし、ファッション性と機能性の高いデザインが洗練されたスタイルに仕上げます。
光沢感としなやかな風合いが特長の素材「ファイ」を使用しトレンド感をプラスするブラキッシュネイビー。
消臭・抗菌防臭加工「クリアセンス EX」で、いつでも清潔で乾きが早く、アイロンの手間も掛からないイージーケア素材。
清涼裏地「シエスタ セ ドッソ(R)」を採用。

ネイビー仕様両脇シームポケット、らくらくカン、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付混率(%)ポリエステル100(ファイツイル)性別女性用内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68848176LS27465号6092
14,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
68848194LS27467号6294
14,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
68848203LS27469号6596
14,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
68848228LS274611号6898
14,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
68848282LS274617号80107
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68848307LS274619号85112
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68848316LS274621号90117
14,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68848246LS274613号71100
14,600
取扱い終了
返品不可
68848264LS274615号75103
14,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする