曜日別特売

タイトスカート LS2747

タイトスカート LS2747 - ボンマックスタイトスカート LS2747 - ボンマックス

蒸し暑い季節も快適なサラサラとした素材感と風通しの良いデザインが魅力。
美しい発色と光沢感が上品さをプラスし、ファッション性と機能性の高いデザインが洗練されたスタイルに仕上げます。
光沢感としなやかな風合いが特長の素材「ファイ」を使用しトレンド感をプラスするブラキッシュネイビー。
消臭・抗菌防臭加工「クリアセンス EX」で、いつでも清潔で乾きが早く、アイロンの手間も掛からないイージーケア素材。
清涼裏地「シエスタ セ ドッソ(R)」を採用。

ネイビー仕様両脇シームポケット、らくらくカン、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付、後センターベンツ混率(%)ポリエステル100(ファイツイル)性別女性用内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68848334LS27475号6092
13,500
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68848352LS27477号6294
13,500
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68848377LS27479号6596
13,500
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68848386LS274711号6898
13,500
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68848404LS274713号71100
13,500
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68848422LS274715号75103
13,500
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68848447LS274717号80107
13,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
68848465LS274719号85112
13,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
68848474LS274721号90117
13,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする