曜日別特売

オーバーブラウス LJ0768

オーバーブラウス LJ0768 - ボンマックスオーバーブラウス LJ0768 - ボンマックスオーバーブラウス LJ0768 - ボンマックスオーバーブラウス LJ0768 - ボンマックスオーバーブラウス LJ0768 - ボンマックスオーバーブラウス LJ0768 - ボンマックスオーバーブラウス LJ0768 - ボンマックスオーバーブラウス LJ0768 - ボンマックス

7種類の糸を織り込んだ贅沢なサマーツイードを使い、清楚でエレガントなオーバーブラウスに仕上げました。
トリミングでメリハリを付けキリッとした印象をプラスした大人の為のトップスです。
ランダムな柄と上品なカラーグラデーションが涼しげ。柔軟加工で優しい肌触り。
アイロンの手間の掛からないイージーケア素材。
7種類の糸を織り込んだ贅沢なサマーツイード。
太細の糸の組み合わせと立体組織が通気性を上げ爽やか。
高級感のあるウール混紡素材。

仕様左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、リボン取り外し可能、襟ぐり消臭テープ付、一重仕立て混率(%)ポリエステル82、毛18(スラブツイード)性別女性用内容量1着
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68849174LJ0768ピンク5号
26,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849183LJ0768ピンク7号
26,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849192LJ0768ピンク9号
26,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849208LJ0768ピンク11号
26,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849217LJ0768ピンク13号
26,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849226LJ0768ピンク15号
26,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849235LJ0768ピンク17号
26,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849244LJ0768ピンク19号
26,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849253LJ0768ピンク21号
26,300
取扱い終了
返品不可
68849262LJ0768ブルー5号
26,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849278LJ0768ブルー7号
26,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849287LJ0768ブルー9号
26,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849296LJ0768ブルー11号
26,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849305LJ0768ブルー13号
26,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849314LJ0768ブルー15号
26,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849323LJ0768ブルー17号
26,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849332LJ0768ブルー19号
26,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849348LJ0768ブルー21号
26,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849357LJ0768モノトーン5号
26,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849366LJ0768モノトーン7号
26,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849375LJ0768モノトーン9号
26,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849384LJ0768モノトーン11号
26,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849393LJ0768モノトーン13号
26,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849402LJ0768モノトーン15号
26,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849418LJ0768モノトーン17号
26,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849427LJ0768モノトーン19号
26,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849436LJ0768モノトーン21号
26,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする