オーバーブラウス AJ0835

オーバーブラウス AJ0835 - ボンマックスオーバーブラウス AJ0835 - ボンマックスオーバーブラウス AJ0835 - ボンマックスオーバーブラウス AJ0835 - ボンマックスオーバーブラウス AJ0835 - ボンマックスオーバーブラウス AJ0835 - ボンマックスオーバーブラウス AJ0835 - ボンマックスオーバーブラウス AJ0835 - ボンマックス

襟もとのサテンリボンが大人可愛い印象を与える。
ニットならではの伸縮性にトリアセテートの機能をプラスした着心地抜群のオーバーブラウス。
ギンガムチェック柄にブラックを効かせたデザインがモダンでスタイリッシュなシリーズです。
やや縦長のギンガムチェックがモダンで爽やかな印象。
ニットならではの抜群の伸縮性とイージーケア性に加え、シワになりにくいのも嬉しい。
裏面にトリアセテートを編み込んだ高機能ニット素材。
樹が原料のトリアセテートは吸湿速乾性と接触冷感性、滑らかな風合いが特長。
乾きが早く家庭洗濯可能。

仕様左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、リボン取り外し可能、襟ぐり消臭テープ付、一重仕立て混率(%)ポリエステル85、トリアセテート15(トリアセチェックニット)性別女性用内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68849716AJ0835ネイビー5号
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849725AJ0835ネイビー7号
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849734AJ0835ネイビー9号
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849743AJ0835ネイビー11号
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849752AJ0835ネイビー13号
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849768AJ0835ネイビー15号
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849777AJ0835ネイビー17号
24,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849786AJ0835ネイビー19号
24,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849795AJ0835ネイビー21号
24,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849804AJ0835モノトーン5号
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849813AJ0835モノトーン7号
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849822AJ0835モノトーン9号
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849838AJ0835モノトーン11号
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849847AJ0835モノトーン13号
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849856AJ0835モノトーン15号
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849865AJ0835モノトーン17号
24,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849874AJ0835モノトーン19号
24,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68849883AJ0835モノトーン21号
24,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする