ベスト AV1826

ベスト AV1826 - ボンマックスベスト AV1826 - ボンマックスベスト AV1826 - ボンマックスベスト AV1826 - ボンマックスベスト AV1826 - ボンマックスベスト AV1826 - ボンマックスベスト AV1826 - ボンマックス

シャープな印象を際立たせるブラックが効いたベスト。
ニットならではの伸縮性にトリアセテートの機能をプラスした着心地抜群のベスト。
ギンガムチェック柄にブラックを効かせたデザインがモダンでスタイリッシュなシリーズです。
やや縦長のギンガムチェックがモダンで爽やかな印象。
ニットならではの抜群の伸縮性とイージーケア性に加え、シワになりにくいのも嬉しい。
裏面にトリアセテートを編み込んだ高機能ニット素材。
樹が原料のトリアセテートは吸湿速乾性と接触冷感性、滑らかな風合いが特長。
乾きが早く家庭洗濯可能。

仕様左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、背抜き仕立て混率(%)ポリエステル85、トリアセテート15(トリアセチェックニット)性別女性用内容量1着
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68850075AV1826ネイビー5号
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68850084AV1826ネイビー7号
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68850093AV1826ネイビー9号
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68850102AV1826ネイビー11号
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68850118AV1826ネイビー13号
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68850127AV1826ネイビー15号
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68850136AV1826ネイビー17号
22,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68850145AV1826ネイビー19号
22,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68850154AV1826ネイビー21号
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68850163AV1826モノトーン5号
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68850172AV1826モノトーン7号
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68850188AV1826モノトーン9号
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68850197AV1826モノトーン11号
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68850206AV1826モノトーン13号
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68850215AV1826モノトーン15号
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68850224AV1826モノトーン17号
22,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68850233AV1826モノトーン19号
22,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68850242AV1826モノトーン21号
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする