ソフトジャケット LJ0766

ソフトジャケット LJ0766 - ボンマックスソフトジャケット LJ0766 - ボンマックスソフトジャケット LJ0766 - ボンマックスソフトジャケット LJ0766 - ボンマックスソフトジャケット LJ0766 - ボンマックスソフトジャケット LJ0766 - ボンマックスソフトジャケット LJ0766 - ボンマックス

顔まわりを鮮やかに彩るフラットカラーがポイント。
春夏らしい涼しげなシャンブレーをベースに意匠糸でボーダー柄をアレンジし、女性らしい華やかさをプラス。
シャンブレー×ネイビーの都会的で洗練されたスタイリングが魅力のシリーズです。
肌触りの良い特殊強撚糸からなる素材「サラケア(R)」を使用。
アイロンの手間が掛からないイージーケア素材。清涼裏地「シエスタ セ ドッソ(R)」を採用。
シャンブレーをベースに緯糸に意匠糸とラメ糸を織込んだ華やかなボーダー柄。
高級感のあるウール混紡素材。ホームクリーニング(手洗い)可能。

ネイビー仕様左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、襟ぐり消臭テープ付、一重仕立て混率(%)ポリエステル81、毛17、レーヨン2(シャンブレーボーダー)性別女性用内容量1着
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68851335LJ07665号
25,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68851344LJ07667号
25,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68851353LJ07669号
25,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68851362LJ076611号
25,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68851378LJ076613号
25,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68851396LJ076617号
25,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68851405LJ076619号
25,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68851414LJ076621号
25,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68851387LJ076615号
20,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする