ソフトジャケット LJ0767

ソフトジャケット LJ0767 - ボンマックスソフトジャケット LJ0767 - ボンマックスソフトジャケット LJ0767 - ボンマックスソフトジャケット LJ0767 - ボンマックスソフトジャケット LJ0767 - ボンマックスソフトジャケット LJ0767 - ボンマックスソフトジャケット LJ0767 - ボンマックスソフトジャケット LJ0767 - ボンマックス

顔まわりを鮮やかに彩るフラットカラーがポイント。
春夏らしい涼しげなシャンブレーをベースに意匠糸でボーダー柄をアレンジし、女性らしい華やかさをプラス。
シャンブレー×ネイビーの都会的で洗練されたスタイリングが魅力のシリーズです。
肌触りの良い特殊強撚糸からなる素材「サラケア(R)」を使用。
アイロンの手間が掛からないイージーケア素材。清涼裏地「シエスタ セ ドッソ(R)」を採用。
シャンブレーをベースに緯糸に意匠糸とラメ糸を織込んだ華やかなボーダー柄。
高級感のあるウール混紡素材。ホームクリーニング(手洗い)可能。

グレイ×ブルー仕様左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、リボン取り外し可能、襟ぐり消臭テープ付、一重仕立て混率(%)ポリエステル81、毛17、レーヨン2(シャンブレーボーダー)性別女性用内容量1着
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68851423LJ07675号
27,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68851432LJ07677号
27,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68851448LJ07679号
27,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68851457LJ076711号
27,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68851466LJ076713号
27,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68851475LJ076715号
27,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68851484LJ076717号
27,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68851493LJ076719号
27,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68851502LJ076721号
27,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする