プリーツスカート LS2757

プリーツスカート LS2757 - ボンマックスプリーツスカート LS2757 - ボンマックスプリーツスカート LS2757 - ボンマックスプリーツスカート LS2757 - ボンマックス

顔まわりを鮮やかに彩るフラットカラーがポイント。
春夏らしい涼しげなシャンブレーをベースに意匠糸でボーダー柄をアレンジし、女性らしい華やかさをプラス。
シャンブレー×ネイビーの都会的で洗練されたスタイリングが魅力のシリーズです。
肌触りの良い特殊強撚糸からなる素材「サラケア(R)」を使用。
アイロンの手間が掛からないイージーケア素材。清涼裏地「シエスタ セ ドッソ(R)」を採用。
シャンブレーをベースに緯糸に意匠糸とラメ糸を織込んだ華やかなボーダー柄。
高級感のあるウール混紡素材。ホームクリーニング(手洗い)可能。

グレイ×ブルー仕様右脇シームポケット、らくらくカン、左脇ファスナー開き、ウエスト滑り止め付混率(%)ポリエステル81、毛17、レーヨン2(シャンブレーボーダー)性別女性用内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68851518LS27575号6094
21,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68851527LS27577号6296
21,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68851536LS27579号6598
21,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
68851545LS275711号68100
21,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68851554LS275713号71102
21,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68851563LS275715号75105
21,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68851572LS275717号80109
21,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68851588LS275719号85114
21,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68851597LS275721号90119
21,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする