曜日別特売

ベスト AV1825

ベスト AV1825 - ボンマックスベスト AV1825 - ボンマックスベスト AV1825 - ボンマックスベスト AV1825 - ボンマックスベスト AV1825 - ボンマックスベスト AV1825 - ボンマックスベスト AV1825 - ボンマックスベスト AV1825 - ボンマックス

多彩な意匠糸と立体感のある組織で織り上げた清涼感のあるチェック柄、ブラックのトリミングでメリハリを付けモダンなトップスに仕上げました。
高機能素材「サラフォート」を使用して快適な着心地も追及したシリーズです。シックなモノトーン、大人可愛いピンクとブルーの3色展開。
衣服内の湿気を素早く吸収・拡散。乾きが早く、イージーケア。ソフトな肌触り通気性の良い組織。高機能素材「サラフォート」。
スラブ糸や撚り杢糸ラメ糸など多彩な糸を織り込んだリッチな素材。清涼裏地「シエスタ セ ドッソ(R)」を採用。
アームホールの消臭テープが汗のにおいを吸着・分解します。
胸元にはペンが差せる深さのポケットが付いています。ベストの裏地は背抜き仕立てで通気性が良く快適に着ることができます。
ベストにはウエストサイズを調節できるベルトと、裾にゆとりを持たせるスリットがあります。

仕様左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、後脇スリット開き、背ベルト付、背抜き仕立て混率(%)ポリエステル80、キュプラ20(SFルーシーチェック)性別女性用内容量1着
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68851965AV1825ピンク5号
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68851974AV1825ピンク7号
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68851983AV1825ピンク9号
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68851992AV1825ピンク11号
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68852017AV1825ピンク15号
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68852026AV1825ピンク17号
22,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68852035AV1825ピンク19号
22,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68852044AV1825ピンク21号
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68852053AV1825ブルー5号
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68852062AV1825ブルー7号
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68852078AV1825ブルー9号
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68852087AV1825ブルー11号
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
68852096AV1825ブルー13号
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68852105AV1825ブルー15号
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68852114AV1825ブルー17号
22,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68852123AV1825ブルー19号
22,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68852132AV1825ブルー21号
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68852148AV1825モノトーン5号
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68852157AV1825モノトーン7号
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68852166AV1825モノトーン9号
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68852175AV1825モノトーン11号
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68852184AV1825モノトーン13号
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68852193AV1825モノトーン15号
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68852202AV1825モノトーン17号
22,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
68852218AV1825モノトーン19号
22,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68852227AV1825モノトーン21号
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68852008AV1825ピンク13号
22,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする