曜日別特売

パンツ LP6718

パンツ LP6718 - ボンマックスパンツ LP6718 - ボンマックスパンツ LP6718 - ボンマックスパンツ LP6718 - ボンマックスパンツ LP6718 - ボンマックスパンツ LP6718 - ボンマックスパンツ LP6718 - ボンマックス

ビジネスシーンに相応しいきちんと感と春夏らしい軽快感を併せ持ったスーツスタイル。
蒸し暑い季節も快適に過ごせる驚くほどの軽さと通気性、ウォッシャブルもポイント。
ダークカラーをベースにアクセントカラーを効かせたスタイリッシュなデザインです。
ネイビーにはブルー、ブラックにはパープルのカラーアクセント。
通気性が高く軽くて乾きが早く、イージーケア。清涼裏地「シエスタ セ ドッソ(R)」を採用。
ダークカラーに繊細なカラーストライプがおしゃれ。高機能素材「トリクシオン(R)」を採用。
2WAYストレッチで快適、豊富なアイテム展開も魅力的。

股下(cm)88仕様ベルトループ4.5cm、両脇L字ポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト後ゴム混率(%)ポリエステル94、ナイロン6(レジェトリクシオン)丈(cm)フリー性別女性用内容量1本
全18種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68853137LP6718ネイビー×ブルー5号6589
23,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853146LP6718ネイビー×ブルー7号6891
23,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853155LP6718ネイビー×ブルー9号7093
23,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853164LP6718ネイビー×ブルー11号7395
23,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853173LP6718ネイビー×ブルー13号7697
23,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853182LP6718ネイビー×ブルー15号80100
23,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853198LP6718ネイビー×ブルー17号85104
23,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853207LP6718ネイビー×ブルー19号90109
23,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853216LP6718ネイビー×ブルー21号95114
23,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853225LP6718ブラック×パープル5号6589
23,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
68853234LP6718ブラック×パープル7号6891
23,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
68853243LP6718ブラック×パープル9号7093
23,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853252LP6718ブラック×パープル11号7395
23,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853268LP6718ブラック×パープル13号7697
23,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853277LP6718ブラック×パープル15号80100
23,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853286LP6718ブラック×パープル17号85104
23,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853295LP6718ブラック×パープル19号90109
23,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853304LP6718ブラック×パープル21号95114
23,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする