Aラインスカート LS2753

Aラインスカート LS2753 - ボンマックスAラインスカート LS2753 - ボンマックスAラインスカート LS2753 - ボンマックスAラインスカート LS2753 - ボンマックスAラインスカート LS2753 - ボンマックスAラインスカート LS2753 - ボンマックスAラインスカート LS2753 - ボンマックスAラインスカート LS2753 - ボンマックス

涼しさしっかりキープ。きちんと感はもちろん涼しさも両立させたダークスーツ。
ストライプ柄の袖裏もポイントです。足首見せの抜け感もスタイルアップに効果的。
蒸し暑い季節も快適に過ごせる驚くほどの軽さと通気性、ウォッシャブルもポイント。
ダークカラーをベースにアクセントカラーを効かせたスタイリッシュなデザインです。
ネイビーにはブルー、ブラックにはパープルのカラーアクセント。
通気性が高く軽くて乾きが早く、イージーケア。清涼裏地「シエスタ セ ドッソ(R)」を採用。
ダークカラーに繊細なカラーストライプがおしゃれ。高機能素材「トリクシオン(R)」を採用。
2WAYストレッチで快適、豊富なアイテム展開も魅力的。

仕様右脇シームポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム混率(%)ポリエステル94、ナイロン6(レジェトリクシオン)性別女性用内容量1枚
全18種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68853313LS2753ネイビー×ブルー5号5993
16,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853322LS2753ネイビー×ブルー7号6195
16,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853338LS2753ネイビー×ブルー9号6497
16,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853347LS2753ネイビー×ブルー11号6799
16,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
68853356LS2753ネイビー×ブルー13号70101
16,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853365LS2753ネイビー×ブルー15号74104
16,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853374LS2753ネイビー×ブルー17号79108
16,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853383LS2753ネイビー×ブルー19号84113
16,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853392LS2753ネイビー×ブルー21号89118
16,900
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853408LS2753ブラック×パープル5号5993
16,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853417LS2753ブラック×パープル7号6195
16,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853426LS2753ブラック×パープル9号6497
16,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853435LS2753ブラック×パープル11号6799
16,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853444LS2753ブラック×パープル13号70101
16,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853453LS2753ブラック×パープル15号74104
16,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853462LS2753ブラック×パープル17号79108
16,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853478LS2753ブラック×パープル19号84113
16,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853487LS2753ブラック×パープル21号89118
16,900
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする