曜日別特売

タイトスカート LS2754

タイトスカート LS2754 - ボンマックスタイトスカート LS2754 - ボンマックスタイトスカート LS2754 - ボンマックスタイトスカート LS2754 - ボンマックスタイトスカート LS2754 - ボンマックスタイトスカート LS2754 - ボンマックスタイトスカート LS2754 - ボンマックスタイトスカート LS2754 - ボンマックス

ビジネスシーンに相応しいきちんと感と春夏らしい軽快感を併せ持ったスーツスタイル。
蒸し暑い季節も快適に過ごせる驚くほどの軽さと通気性、ウォッシャブルもポイント。
ダークカラーをベースにアクセントカラーを効かせたスタイリッシュなデザインです。
ネイビーにはブルー、ブラックにはパープルのカラーアクセント。
通気性が高く軽くて乾きが早く、イージーケア。清涼裏地「シエスタ セ ドッソ(R)」を採用。
ダークカラーに繊細なカラーストライプがおしゃれ。高機能素材「トリクシオン(R)」を採用。
2WAYストレッチで快適、豊富なアイテム展開も魅力的。

仕様右脇シームポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム、後センターベンツ混率(%)ポリエステル94、ナイロン6(レジェトリクシオン)性別女性用内容量1枚
全18種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68853496LS2754ネイビー×ブルー5号5692
16,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853505LS2754ネイビー×ブルー7号6194
16,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853514LS2754ネイビー×ブルー9号6496
16,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853523LS2754ネイビー×ブルー11号6798
16,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853532LS2754ネイビー×ブルー13号70100
16,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853548LS2754ネイビー×ブルー15号74103
16,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853557LS2754ネイビー×ブルー17号79107
16,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853566LS2754ネイビー×ブルー19号84112
16,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853575LS2754ネイビー×ブルー21号89117
16,900
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853584LS2754ブラック×パープル5号5692
16,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853593LS2754ブラック×パープル7号6194
16,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853602LS2754ブラック×パープル9号6496
16,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853618LS2754ブラック×パープル11号6798
16,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853627LS2754ブラック×パープル13号70100
16,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853636LS2754ブラック×パープル15号74103
16,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853645LS2754ブラック×パープル17号79107
16,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853654LS2754ブラック×パープル19号84112
16,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68853663LS2754ブラック×パープル21号89117
16,900
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする