ベスト LV1753

ベスト LV1753 - ボンマックスベスト LV1753 - ボンマックスベスト LV1753 - ボンマックスベスト LV1753 - ボンマックスベスト LV1753 - ボンマックスベスト LV1753 - ボンマックスベスト LV1753 - ボンマックスベスト LV1753 - ボンマックス

顔まわりを鮮やかに彩るフラットカラーがポイント。
春夏らしい涼しげなシャンブレーをベースに意匠糸でボーダー柄をアレンジし、女性らしい華やかさをプラス。
シャンブレー×ネイビーの都会的で洗練されたスタイリングが魅力のシリーズです。
肌触りの良い特殊強撚糸からなる素材「サラケア(R)」を使用。
アイロンの手間が掛からないイージーケア素材。清涼裏地「シエスタ セ ドッソ(R)」を採用。
シャンブレーをベースに緯糸に意匠糸とラメ糸を織込んだ華やかなボーダー柄。
高級感のあるウール混紡素材。ホームクリーニング(手洗い)可能。
バックのウエスト部分にはトリミングを入れ、腰の位置を高く見せます。
ぺプラムの可愛いデザインもアクセントです。
ベストの裏地は背抜き仕立てで通気性が良く快適に着られます。
ベストの右側にはスマホがすっぽり入る深さのポケット付で便利です。

グレイ×ブルー仕様左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、右脇スマホポケット、背抜き仕立て混率(%)ポリエステル81、毛17、レーヨン2(シャンブレーボーダー)性別女性用内容量1着
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68854485LV17535号
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68854494LV17537号
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68854503LV17539号
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68854512LV175311号
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68854528LV175313号
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68854537LV175315号
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68854546LV175317号
24,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68854555LV175319号
24,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68854564LV175321号
24,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする