ジャケット LJ0743

ジャケット LJ0743 - ボンマックスジャケット LJ0743 - ボンマックスジャケット LJ0743 - ボンマックスジャケット LJ0743 - ボンマックス

企業の品格を引き上げ、信頼感を高めるブラックスーツ。
夏でも快適に着て頂けるように高級素材トリアセテートを採用しました。
樹が原料の半合成繊維トリアセテートを使用。
汗をすばやく吸収・すばやく乾き爽やかな着心地。
適度な水分を含み不快な静電気が起きにくい。
ジャケット2型・ボトム4型・チュニック1型・ベスト1型の8アイテム展開で様々な職種や好みに対応。
発色性の良さを生かした深く美しいブラック。横ストレッチで動きをサポート。
汗を蒸発時、気化熱を奪う為、衣服内は涼しく快適。
軽量でしなやかな着心地。

ブラック仕様左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、前右側内ポケット、背抜き仕立て、袖裏有り混率(%)トリアセテート60、ポリエステル40(トリアセストレッチ)性別女性用内容量1着
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68854668LJ07435号
40,300
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68854713LJ074315号
40,300
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68854722LJ074317号
40,300
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68854738LJ074319号
40,300
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68854747LJ074321号
40,300
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68854677LJ07437号
40,300
取扱い終了
返品不可
68854686LJ07439号
40,300
取扱い終了
返品不可
68854695LJ074311号
40,300
取扱い終了
返品不可
68854704LJ074313号
40,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする