チュニック LO5703

チュニック LO5703 - ボンマックスチュニック LO5703 - ボンマックスチュニック LO5703 - ボンマックス

企業の品格を引き上げ、信頼感を高めるブラックスーツ。
夏でも快適に着て頂けるように高級素材トリアセテートを採用しました。
樹が原料の半合成繊維トリアセテートを使用。
汗をすばやく吸収・すばやく乾き爽やかな着心地。
適度な水分を含み不快な静電気が起きにくい。
ジャケット2型・ボトム4型・チュニック1型・ベスト1型の8アイテム展開で様々な職種や好みに対応。
発色性の良さを生かした深く美しいブラック。横ストレッチで動きをサポート。
汗を蒸発時、気化熱を奪う為、衣服内は涼しく快適。
軽量でしなやかな着心地。

ブラック仕様左胸箱ポケット、胸ポケット内側ループ付、両脇シームポケット、襟ぐり消臭テープ付、袖裏無し混率(%)トリアセテート60、ポリエステル40(トリアセストレッチ)性別女性用内容量1着
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68854756LO57035号
34,300
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68854765LO57037号
34,300
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68854774LO57039号
34,300
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68854783LO570311号
34,300
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68854792LO570313号
34,300
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68854808LO570315号
34,300
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68854817LO570317号
34,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68854826LO570319号
34,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68854835LO570321号
34,300
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする