パンツ LP6714

パンツ LP6714 - ボンマックスパンツ LP6714 - ボンマックス

企業の品格を引き上げ、信頼感を高めるブラックスーツ。
夏でも快適に着て頂けるように高級素材トリアセテートを採用しました。
樹が原料の半合成繊維トリアセテートを使用。
汗をすばやく吸収・すばやく乾き爽やかな着心地。
適度な水分を含み不快な静電気が起きにくい。
ジャケット2型・ボトム4型・チュニック1型・ベスト1型の8アイテム展開で様々な職種や好みに対応。
発色性の良さを生かした深く美しいブラック。横ストレッチで動きをサポート。
汗を蒸発時、気化熱を奪う為、衣服内は涼しく快適。
軽量でしなやかな着心地。

股下(cm)88仕様ベルトループ6cm、両脇L字ポケット、右後片玉縁ポケット、前ファスナー開き、ウエスト滑り止め付種別パンツブラック混率(%)トリアセテート60、ポリエステル40(トリアセストレッチ)丈(cm)フリー性別女性用内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68854844LP67145号6689
24,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68854853LP67147号6891
24,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68854862LP67149号7193
24,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68854878LP671411号7495
24,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68854887LP671413号7797
24,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68854896LP671415号81100
24,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68854914LP671419号91109
24,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68854923LP671421号96114
24,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
68854905LP671417号86104
24,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする