マーメイドスカート LS2741

マーメイドスカート LS2741 - ボンマックス

企業の品格を引き上げ、信頼感を高めるブラックスーツ。
夏でも快適に着て頂けるように高級素材トリアセテートを採用しました。
樹が原料の半合成繊維トリアセテートを使用。
汗をすばやく吸収・すばやく乾き爽やかな着心地。
適度な水分を含み不快な静電気が起きにくい。
ジャケット2型・ボトム4型・チュニック1型・ベスト1型の8アイテム展開で様々な職種や好みに対応。
発色性の良さを生かした深く美しいブラック。横ストレッチで動きをサポート。
汗を蒸発時、気化熱を奪う為、衣服内は涼しく快適。
軽量でしなやかな着心地。

ブラック仕様両脇シームポケット、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付混率(%)トリアセテート60、ポリエステル40(トリアセストレッチ)性別女性用内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68855027LS27415号5991
20,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68855036LS27417号6193
20,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68855045LS27419号6495
20,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68855054LS274111号6797
20,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68855063LS274113号7099
20,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68855072LS274115号74103
20,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68855088LS274117号79107
20,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
68855097LS274119号84112
20,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68855106LS274121号89117
20,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする