Aラインスカート LS2742

Aラインスカート LS2742 - ボンマックスAラインスカート LS2742 - ボンマックスAラインスカート LS2742 - ボンマックス

ストレスフリーな着心地とイージーケアが魅力のトリコット素材を使用した機能満載のオンタイムウェア。
女性らしいシルエットでスタイリッシュに表現したクールビューティーなデザインも魅力です。
多彩なアイテムで様々なワークシーンに対応。スタイリッシュなブラックアイテム6型。
ニットならではの伸縮性でストレスフリーな着心地が魅力のトリコット素材。
透け防止・UVカット効果のあるポリエステルをベースに、吸湿性と接触冷感性の高いキュプラを織り込んだクーリング素材。
縮みにくく・型崩れしにくく、シワになりにくいイージーケア素材。

ブラック仕様両脇シームポケット、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(フレキシートリコット)性別女性用内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68855115LS27425号6092
20,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68855124LS27427号6294
20,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68855133LS27429号6596
20,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68855142LS274211号6898
20,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68855158LS274213号71100
20,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68855167LS274215号75103
20,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68855176LS274217号80107
20,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68855185LS274219号85112
20,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68855194LS274221号90117
20,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする