ベスト LV1755

ベスト LV1755 - ボンマックスベスト LV1755 - ボンマックスベスト LV1755 - ボンマックスベスト LV1755 - ボンマックスベスト LV1755 - ボンマックスベスト LV1755 - ボンマックス

ポケット口の黒いパイピングでメリハリを効かせて軽快な印象に。
立体感のある組織に控えめに輝くシルバーラメを織り込み、春夏らしい爽やかな印象に仕上げたモノトーンボーダーシリーズ。
清涼感のあるトリアセテートを使用して快適な着心地も追及しました。控えめなシルバーラメの輝きが透明感をプラス。
ホワイトとブラックの糸で織り上げた涼しげなボーダー柄。ドライな質感と立体的な組織で肌離れが良く快適な着心地。
肌面にトリアセテートを使用しているため接触冷感性、吸水速乾性といったクーリング効果を発揮。
アイロンの手間の掛からないイージーケア素材。

モノトーン仕様左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、背抜き仕立て混率(%)ポリエステル94、トリアセテート6(トリアセボーダー)性別女性用内容量1着
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68855928LV17555号
18,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68855937LV17557号
18,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68855946LV17559号
18,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68855955LV175511号
18,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68855964LV175513号
18,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68855973LV175515号
18,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68855982LV175517号
18,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68855998LV175519号
18,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68856007LV175521号
18,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする