弘進ゴム
ハイブリーダーガード HB-500
安全・衛生面に配慮した長靴。
H種相当先芯搭載&滑りにくい底意匠で安全面に。
汚れが付きにくく、取れやすい底意匠クリーンウエーブソール(特許取得)と抗菌配合で衛生面に配慮しています。
形状
ハイカット
種類
セーフティシューズ
長さ(cm)
38(26cmの場合)
機能
耐油配合、鋼製先芯入り、メッシュインソール付
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68856962
HB-500
22.5
白
¥
7,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68856978
HB-500
23
白
¥
7,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68856987
HB-500
23.5
白
¥
7,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68856996
HB-500
24
白
¥
7,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68857005
HB-500
24.5
白
¥
7,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68857014
HB-500
25
白
¥
7,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68857023
HB-500
25.5
白
¥
7,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68857032
HB-500
26
白
¥
7,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68857048
HB-500
26.5
白
¥
7,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
68857057
HB-500
27
白
¥
7,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
68857066
HB-500
28
白
¥
7,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
68857075
HB-500
29
白
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68857084
HB-500
30
白
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68857093
HB-500
22.5
黒
¥
7,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68857102
HB-500
23
黒
¥
7,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68857118
HB-500
23.5
黒
¥
7,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68857127
HB-500
24
黒
¥
7,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68857136
HB-500
24.5
黒
¥
7,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68857145
HB-500
25
黒
¥
7,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68857154
HB-500
25.5
黒
¥
7,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68857163
HB-500
26
黒
¥
7,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68857172
HB-500
26.5
黒
¥
7,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68857188
HB-500
27
黒
¥
7,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68857197
HB-500
28
黒
¥
7,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68857206
HB-500
29
黒
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68857215
HB-500
30
黒
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください