簡易モジュール自走用 中床KA822

簡易モジュール自走用 中床KA822 - カワムラサイクル簡易モジュール自走用 中床KA822 - カワムラサイクル簡易モジュール自走用 中床KA822 - カワムラサイクル簡易モジュール自走用 中床KA822 - カワムラサイクル簡易モジュール自走用 中床KA822 - カワムラサイクル簡易モジュール自走用 中床KA822 - カワムラサイクル簡易モジュール自走用 中床KA822 - カワムラサイクル簡易モジュール自走用 中床KA822 - カワムラサイクル

背折れ&介助ブレーキ付の自走式タイプ 安全ベルト付 アルミフレーム お客様の立場に立って、使いやすさや快適性、安全性など設計の段階から細部にわたってこだわりました。 Xパンタ 乗る人の体重を支える大切な部分。しっかり固定し、支えることができる仕様になっています。 バンドブレーキ 安定した走行時にも、急な制御が必要な場合も安定したブレーキを実現します。 ビスフォローシート シートを固定するビスが乗る人に当たらないよう、ビスをカバーするシートを採用した優しい設計です。 キャスタ クッション性の高いウレタン性キャスタを採用し、快適な乗り心地を実現しました。 フットサポート 足裏を安定して乗せられる大きなフットサポートを採用しました。 グリップ グリップの後方面には反射板がついており、暗い夜道などでの安全性を考慮しました。 JIS・SGに基づく、耐荷重100kg・20万回転走行試験クリア/財団法人 日本自転車産業振興協会

走行タイプ自走機能スイングアウト、モジュール材質(フレーム)アルミ仕様スイングアウト式質量(kg)16.4種類自走式耐荷重(kg)100シート幅(cm)40車輪サイズ(inch)前輪:7、後輪:22内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※各寸法にシート、シートクッション等の厚みは含まれません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68861695KA822-40B-M緑チェック
154,000
59,980
非課税商品
59,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68861704KA822-40B-M紫チェック
154,000
59,980
非課税商品
59,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68861713KA822-40B-M紺チェック
154,000
59,980
非課税商品
59,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68861722KA822-40B-M赤チェック
154,000
59,980
非課税商品
59,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68861738KA822-40B-Mオータムフラワー
154,000
59,980
非課税商品
59,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68861747KA822-40B-Mエコブラック
154,000
59,980
非課税商品
59,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68861756KA822-40B-Mシアンレザー
154,000
59,980
非課税商品
59,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68861765KA822-40B-Mドットブラウン
154,000
59,980
非課税商品
59,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68861774KA822-40B-Mピーコックブルー
154,000
59,980
非課税商品
59,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする