日進医療器(車イス)
折りたたみ式歩行車四輪自在
ワンタッチで折りたたみが可能で、コンパクトに収納が可能(折りたたみ時に自立)。
材質
本体:スチール(粉体塗装仕上/一部クロームメッキ仕上)、馬てい:ビニールレザー
質量(kg)
約12
車輪径(Φmm)
前輪:100回旋式、後輪:100固定式・回旋式
ピッチ(mm)
25
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(肘受内側)375×485
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×780×865~1040
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×780×1015~1190
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68862562
TY157F
¥
53,900
¥
46,980
非課税商品
¥
46,980
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません