テイコブ アルミ製4点杖

テイコブ アルミ製4点杖 - 幸和製作所テイコブ アルミ製4点杖 - 幸和製作所テイコブ アルミ製4点杖 - 幸和製作所テイコブ アルミ製4点杖 - 幸和製作所テイコブ アルミ製4点杖 - 幸和製作所テイコブ アルミ製4点杖 - 幸和製作所テイコブ アルミ製4点杖 - 幸和製作所

4点でしっかり支え、右手・左手の両方で利用できる4点杖です。

材質アルミニウム合金質量(g)590寸法(cm)65.5~88(10ポジション)太さ(mm)上部:22、下部:19内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68862727EA4-102チェックブラウン
14,000
6,998
非課税商品
6,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68862736EA4-102ピンクフラワー
14,000
6,998
非課税商品
6,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68862745EA4-102レッドフラワー
14,000
7,598
非課税商品
7,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
68862754EA4-102ブラック
11,800
5,898
非課税商品
5,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする