フジホーム
多点式ステッキ 四点杖すずらん
便利な歩行器 高さ調整:7段階 ゴムキャップ内径:15mm
伸縮範囲(cm)
64~84
材質
シャフト:アルミニウム、グリップ:PVC、ベース:スチール、替えゴム:合成ゴム(12mm用)
質量(g)
約830
柄
花柄すずらん
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ベース:16×21×7.5
適応身長(cm)
約122~162
高さ調節
9段階
ピッチ(cm)
2.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68862824
-
¥
7,400
¥
5,898
非課税商品
¥
5,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください