島製作所
S字クオッドケイン オールアルミ四点式
握り手~上部寸法:190~230mm(ピッチ20mm) 握り手~下部寸法:515~635mm(ピッチ20mm) 子ども用
色
ブラウン
仕様
着脱式ストラップ付
材質
本体:アルミ/PP、グリップ:ウレタン、ゴムキャップ:合成ゴム
質量(g)
約680
ピッチ(mm)
約20
内径(Φmm)
ゴムキャップ:15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約17.5×24×72~84
高さ調節
7段階
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68862946
72-1
¥
10,800
¥
7,598
非課税商品
¥
7,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください