ロフストランドクラッチ(Bアームカフ)

ロフストランドクラッチ(Bアームカフ) - クリスタル産業ロフストランドクラッチ(Bアームカフ) - クリスタル産業ロフストランドクラッチ(Bアームカフ) - クリスタル産業ロフストランドクラッチ(Bアームカフ) - クリスタル産業ロフストランドクラッチ(Bアームカフ) - クリスタル産業
(1件のレビュー)

前腕で支持することにより体重を支えます。
プラスチック樹脂製アームカフの採用で前腕にやさしくフィットします。

材質アルミ内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全13種類を絞り込む
サイズ
質量(g)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68863183KR-78RA左右共通床~グリップ(上端):610~785、グリップ(上端)アームカフ:195~270ブルーS490
11,900
8,998
非課税商品
8,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
68863192KR-97BB左右共通床~グリップ(上端):755~1010、グリップ(上端)アームカフ:195~270ブロンズL665
11,900
8,998
非課税商品
8,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
68863208KR-108B左右共通床~グリップ(上端):610~860、グリップ(上端)アームカフ:195~270ブロンズM565
11,900
8,998
非課税商品
8,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
68863217KR-80RB左右共通床~グリップ(上端):610~785、グリップ(上端)アームカフ:195~270ブロンズS500
11,900
8,998
非課税商品
8,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
68863226KR-94BB左右共通床~グリップ(上端):755~1010、グリップ(上端)アームカフ:195~270ゴ-ルドL665
11,900
8,998
非課税商品
8,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
68863235KR-105B左右共通床~グリップ(上端):610~860、グリップ(上端)アームカフ:195~270ゴ-ルドM565
11,900
8,998
非課税商品
8,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
68863244KR-77RB左右共通床~グリップ(上端):610~785、グリップ(上端)アームカフ:195~270ゴ-ルドS500
11,900
8,998
非課税商品
8,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
68863253KR-96BB左右共通床~グリップ(上端):755~1010、グリップ(上端)アームカフ:195~270レッドL665
11,900
8,998
非課税商品
8,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
68863262KR-107B左右共通床~グリップ(上端):610~860、グリップ(上端)アームカフ:195~270レッドM565
11,900
8,998
非課税商品
8,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
68863278KR-79RB左右共通床~グリップ(上端):610~785、グリップ(上端)アームカフ:195~270レッドS500
11,900
8,998
非課税商品
8,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
68863287KR-95BB左右共通床~グリップ(上端):755~1010、グリップ(上端)アームカフ:195~270ブルーL665
11,900
8,998
非課税商品
8,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
68863296KR-106B左右共通床~グリップ(上端):610~860、グリップ(上端)アームカフ:195~270ブルーM565
11,900
8,998
非課税商品
8,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
68863305KR-78RB左右共通床~グリップ(上端):610~785、グリップ(上端)アームカフ:195~270ブルーS500
11,900
8,998
非課税商品
8,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68863305
2020-03-20
用途: 歩行補助
その他業種

腕の部分が丸いものを購入しました。
丸いタイプのほうが腕がすり抜けることが少なく、重宝していますが、
購入時にわかりにくいのが、残念です。はっきり記載してもらえると買いやすくなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする